Eriks
FESTO

FESTO Vakuumsaugdüse VN-10-H-T3-PI4-VI4-RO1-A 532642

  • ERIKS:11646544
  • Hersteller:532642
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VN
Nennweite Lavaldüse
0.95 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Vakuum / Standard
Ausführung
T-Form
Grösse
14
Anschluss Luftzufuhr
G1/8
Vakuumanschluss
G1/8
Anschluß Entlüftung(en)
Schalldämpfer offen
Bauart Schalldämpfer
Offen
Betriebsdruck
von 1 bis 8 bar
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Max. Vakuum
93 %
Material Gehäuse
POM-verstärkt
Gewicht
50 g