FESTO

FESTO Vakuumsaugdüse VN-07-N-I3-PQ2-VQ2-A 532635

  • ERIKS:11646537
  • Hersteller:532635
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VN
Nennweite Lavaldüse
0.7 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Saugvolumenstrom / Inline
Ausführung
Gerade Form
Grösse
14.5
Anschluss Luftzufuhr
QS-6
Vakuumanschluss
QS-6
Betriebsdruck
von 1 bis 8 bar
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Material Gehäuse
POM-verstärkt
Gewicht
41 g