CHF 27.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VN |
Nennweite Lavaldüse | 0.7 mm |
Ejektorcharakteristik | Hohes Vakuum / Inline |
Ausführung | T-Form |
Grösse | 14 |
Anschluss Luftzufuhr | G1/8 |
Vakuumanschluss | G1/8 |
Anschluß Entlüftung(en) | G1/8 |
Betriebsdruck | von 1 bis 8 bar |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Max. Vakuum | 86 % |
Material Gehäuse | POM-verstärkt |
Gewicht | 22 g |