FESTO

FESTO Vakuumsaugdüse VN-07-M-T2-PI2-VI2-RI2 526111

  • ERIKS:11645002
  • Hersteller:526111
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VN
Nennweite Lavaldüse
0.7 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Vakuum / Inline
Ausführung
T-Form
Grösse
10
Anschluss Luftzufuhr
M5
Vakuumanschluss
M5
Anschluß Entlüftung(en)
M5
Betriebsdruck
von 1 bis 8 bar
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Max. Vakuum
86 %
Material Gehäuse
POM-verstärkt
Gewicht
13 g