Eriks
FESTO

FESTO Vakuumsaugdüse VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RQ2 193562

  • ERIKS:11638433
  • Hersteller:193562
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VN
Nennweite Lavaldüse
0.7 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Saugvolumenstrom / Standard
Ausführung
T-Form
Grösse
14
Anschluss Luftzufuhr
QS-6
Vakuumanschluss
QS-6
Anschluß Entlüftung(en)
QS-6
Betriebsdruck
von 1 bis 8 bar
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Material Gehäuse
POM-verstärkt
Gewicht
22 g