Eriks
FESTO

FESTO Vakuumsaugdüse VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-B 532631

  • ERIKS:11646533
  • Hersteller:532631
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VN
Nennweite Lavaldüse
0.7 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Saugvolumenstrom / Standard
Ausführung
T-Form
Grösse
14
Anschluss Luftzufuhr
QS-6
Vakuumanschluss
QS-6
Anschluß Entlüftung(en)
Schalldämpfer offen
Ventilfunktion
2/2
Bauart Schalldämpfer
Offen
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Schutzart (IP)
40
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Material Gehäuse
POM-verstärkt
Gewicht
63 g