Eriks
FESTO

FESTO Vakuumsaugdüse VN-07-H-T3-PQ2-VA4-RO1 193527

  • ERIKS:11638417
  • Hersteller:193527
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VN
Nennweite Lavaldüse
0.7 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Vakuum / Standard
Ausführung
T-Form
Grösse
14
Anschluss Luftzufuhr
QS-6
Vakuumanschluss
G1/8
Anschluß Entlüftung(en)
Schalldämpfer offen
Bauart Schalldämpfer
Offen
Betriebsdruck
von 1 bis 8 bar
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Max. Vakuum
88 %
Material Gehäuse
POM-verstärkt
Gewicht
26 g