FESTO

FESTO Vakuumsaugdüse VN-07-H-T2-PI2-VI2-RO1 526105

  • ERIKS:11644996
  • Hersteller:526105
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VN
Nennweite Lavaldüse
0.7 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Vakuum / Standard
Ausführung
T-Form
Grösse
10
Anschluss Luftzufuhr
M5
Vakuumanschluss
M5
Anschluß Entlüftung(en)
Schalldämpfer offen
Bauart Schalldämpfer
Offen
Betriebsdruck
von 1 bis 8 bar
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Max. Vakuum
88 %
Material Gehäuse
POM-verstärkt
Gewicht
13 g