CHF 25.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VN |
Nennweite Lavaldüse | 0.45 mm |
Ejektorcharakteristik | Hohes Saugvolumenstrom / Inline |
Ausführung | Gerade Form |
Grösse | 13 |
Anschluss Luftzufuhr | QS-6 |
Vakuumanschluss | QS-6 |
Betriebsdruck | von 1 bis 8 bar |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Material Gehäuse | POM-verstärkt |
Gewicht | 12 g |