FESTO

FESTO Vakuumsaugdüse VN-05-N-I3-PQ2-VQ2-A 532625

  • ERIKS:12263005
  • Hersteller:532625
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VN
Nennweite Lavaldüse
0.45 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Saugvolumenstrom / Inline
Ausführung
Gerade Form
Grösse
14.5
Anschluss Luftzufuhr
QS-6
Vakuumanschluss
QS-6
Betriebsdruck
von 1 bis 8 bar
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Material Gehäuse
POM-verstärkt
Gewicht
38 g