FESTO

FESTO Vakuumsaugdüse VN-05-M-I3-PQ2-VT2 193555

  • ERIKS:11638430
  • Hersteller:193555
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VN
Nennweite Lavaldüse
0.45 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Vakuum / Inline
Ausführung
Gerade Form
Grösse
13
Anschluss Luftzufuhr
QS-6
Vakuumanschluss
QS-6
Betriebsdruck
von 1 bis 8 bar
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Max. Vakuum
86 %
Material Gehäuse
POM-verstärkt
Gewicht
12 g