Eriks
FESTO

FESTO Vakuumsaugdüse VN-05-L-T4-PQ2-VQ2-O1-P 536798

  • ERIKS:11647873
  • Hersteller:536798
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VN
Nennweite Lavaldüse
0.45 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Saugvolumenstrom / Standard
Ausführung
T-Form
Grösse
16
Anschluss Luftzufuhr
QS-6
Vakuumanschluss
QS-6
Anschluß Entlüftung(en)
Schalldämpfer offen
Bauart Schalldämpfer
Offen
Betriebsdruck
von 1 bis 8 bar
Schutzart (IP)
40
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Druckbereich (Angabe)
von -1 bis 0 bar
Material Gehäuse
POM-verstärkt
Gewicht
33 g