Eriks
FESTO

FESTO Vakuumsaugdüse VN-05-L-T3-PI4-VI4-RO1-A 537226

  • ERIKS:11648078
  • Hersteller:537226
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VN
Nennweite Lavaldüse
0.45 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Saugvolumenstrom / Standard
Ausführung
T-Form
Grösse
14
Anschluss Luftzufuhr
G1/8
Vakuumanschluss
G1/8
Anschluß Entlüftung(en)
Schalldämpfer offen
Bauart Schalldämpfer
Offen
Betriebsdruck
von 1 bis 8 bar
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Material Gehäuse
POM-verstärkt
Gewicht
49 g