Eriks
FESTO

FESTO Vakuumsaugdüse VN-05-L-T2-PQ1-VQ1-RO1 193595

  • ERIKS:11638453
  • Hersteller:193595
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VN
Nennweite Lavaldüse
0.45 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Saugvolumenstrom / Standard
Ausführung
T-Form
Grösse
10
Anschluss Luftzufuhr
QS-4
Vakuumanschluss
QS-4
Anschluß Entlüftung(en)
Schalldämpfer offen
Bauart Schalldämpfer
Offen
Betriebsdruck
von 1 bis 8 bar
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Material Gehäuse
POM-verstärkt
Gewicht
15 g