CHF 87.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VN |
Nennweite Lavaldüse | 0.45 mm |
Ejektorcharakteristik | Hohes Vakuum / Standard |
Ausführung | T-Form |
Grösse | 14 |
Anschluss Luftzufuhr | QS-6 |
Vakuumanschluss | QS-6 |
Anschluß Entlüftung(en) | Schalldämpfer offen |
Ventilfunktion | 2/2 |
Bauart Schalldämpfer | Offen |
Betriebsdruck | von 2 bis 8 bar |
Schutzart (IP) | 40 |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 50 °C |
Max. Vakuum | 92 % |
Material Gehäuse | POM-verstärkt |
Gewicht | 60 g |