CHF 25.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VN |
Nennweite Lavaldüse | 0.45 mm |
Ejektorcharakteristik | Hohes Vakuum / Standard |
Ausführung | T-Form |
Grösse | 14 |
Anschluss Luftzufuhr | G1/8 |
Vakuumanschluss | G1/8 |
Anschluß Entlüftung(en) | G1/8 |
Betriebsdruck | von 1 bis 8 bar |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Max. Vakuum | 88 % |
Material Gehäuse | POM-verstärkt |
Gewicht | 22 g |