Eriks
FESTO

FESTO Vakuumsaugdüse VAK-1/4 6890

  • ERIKS:23211513
  • Hersteller:6890
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 364.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 394.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VAK
Nennweite Lavaldüse
1 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Vakuum
Ausführung
T-Form
Anschluss Luftzufuhr
G1/4
Vakuumanschluss
G1/4
Anschluß Entlüftung(en)
G1/4
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Max. Vakuum
80 %
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Gewicht
0 g
Alternativen

CHF 78.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026