Eriks
FESTO

FESTO Vakuumsaugdüse VADMI-95 162508

  • ERIKS:11632179
  • Hersteller:162508
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 425.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 459.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VADMI
Nennweite Lavaldüse
0.95 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Vakuum
Grösse
18
Anschluss Luftzufuhr
G1/8
Vakuumanschluss
G1/8
Anschluß Entlüftung(en)
Schalldämpfer integriert
Ventilfunktion
Geschlossen
Bauart Schalldämpfer
Geschlossen
Filterfeinheit
<= 40 µm
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Schutzart (IP)
65
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Max. Vakuum
85 %
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Gewicht
240 g