FESTO

FESTO Vakuumsaugdüse VADMI-70-LS-N 171056

  • ERIKS:11633565
  • Hersteller:171056
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'235.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'335.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VADMI
Nennweite Lavaldüse
0.7 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Vakuum
Grösse
15
Anschluss Luftzufuhr
M5
Vakuumanschluss
G1/8
Anschluß Entlüftung(en)
Schalldämpfer integriert
Ventilfunktion
Geschlossen
Bauart Schalldämpfer
Geschlossen
Filterfeinheit
<= 40 µm
Betriebsdruck
von 1.5 bis 8 bar
Schutzart (IP)
65
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Druckbereich (Angabe)
von 0 bis 1 bar
Max. Vakuum
85 %
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Gewicht
180 g