CHF 809.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 874.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VADMI |
Nennweite Lavaldüse | 0.45 mm |
Ejektorcharakteristik | Hohes Vakuum |
Grösse | 10 |
Anschluss Luftzufuhr | M5 |
Vakuumanschluss | M5 |
Anschluß Entlüftung(en) | Schalldämpfer integriert |
Ventilfunktion | Geschlossen |
Bauart Schalldämpfer | Geschlossen |
Filterfeinheit | <= 40 µm |
Betriebsdruck | von 1.5 bis 8 bar |
Schutzart (IP) | 65 |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 50 °C |
Druckbereich (Angabe) | von 0 bis 1 bar |
Max. Vakuum | 85 % |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Gewicht | 90 g |
CHF 489.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 529.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026