FESTO

FESTO Vakuumsaugdüse VADMI-200-P 162532

  • ERIKS:11632202
  • Hersteller:162532
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 893.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 966.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VADMI
Nennweite Lavaldüse
2 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Vakuum
Grösse
22
Anschluss Luftzufuhr
G1/4
Vakuumanschluss
G3/8
Anschluß Entlüftung(en)
Schalldämpfer integriert
Ventilfunktion
Geschlossen
Bauart Schalldämpfer
Geschlossen
Filterfeinheit
<= 40 µm
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Schutzart (IP)
65
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Druckbereich (Angabe)
von 0 bis 1 bar
Max. Vakuum
85 %
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Gewicht
360 g
Alternativen

CHF 681.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 736.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026