FESTO

FESTO Vakuumsaugdüse VADMI-140 162509

  • ERIKS:23211105
  • Hersteller:162509
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 487.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 526.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VADMI
Nennweite Lavaldüse
1.4 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Vakuum
Grösse
22
Anschluss Luftzufuhr
G1/8
Vakuumanschluss
G1/4
Anschluß Entlüftung(en)
Schalldämpfer integriert
Ventilfunktion
Geschlossen
Bauart Schalldämpfer
Geschlossen
Filterfeinheit
<= 40 µm
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Schutzart (IP)
65
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Max. Vakuum
85 %
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Gewicht
320 g