FESTO

FESTO Vakuumsaugdüse VADM-95-N 162517

  • ERIKS:11632187
  • Hersteller:162517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 658.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 711.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VADM
Nennweite Lavaldüse
0.95 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Vakuum
Grösse
18
Anschluss Luftzufuhr
G1/8
Vakuumanschluss
G1/8
Anschluß Entlüftung(en)
Schalldämpfer integriert
Ventilfunktion
Geschlossen
Bauart Schalldämpfer
Geschlossen
Filterfeinheit
<= 40 µm
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Schutzart (IP)
65
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Druckbereich (Angabe)
von 0 bis 1 bar
Max. Vakuum
85 %
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Gewicht
220 g