FESTO

FESTO Vakuumsaugdüse VADM-95 162502

  • ERIKS:11632174
  • Hersteller:162502
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 277.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 299.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VADM
Nennweite Lavaldüse
0.95 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Vakuum
Grösse
18
Anschluss Luftzufuhr
G1/8
Vakuumanschluss
G1/8
Anschluß Entlüftung(en)
Schalldämpfer integriert
Ventilfunktion
Geschlossen
Bauart Schalldämpfer
Geschlossen
Filterfeinheit
<= 40 µm
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Schutzart (IP)
65
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Druckbereich (Angabe)
von -1 bis 0 bar
Max. Vakuum
85 %
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Gewicht
210 g
Alternativen

CHF 99.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026