CHF 277.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 299.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VADM |
Nennweite Lavaldüse | 0.7 mm |
Ejektorcharakteristik | Hohes Vakuum |
Grösse | 15 |
Anschluss Luftzufuhr | M5 |
Vakuumanschluss | G1/8 |
Anschluß Entlüftung(en) | Schalldämpfer integriert |
Ventilfunktion | Geschlossen |
Bauart Schalldämpfer | Geschlossen |
Filterfeinheit | <= 40 µm |
Betriebsdruck | von 1.5 bis 8 bar |
Schutzart (IP) | 65 |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Druckbereich (Angabe) | von -1 bis 0 bar |
Max. Vakuum | 85 % |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Gewicht | 140 g |
CHF 95.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026