FESTO

FESTO Vakuumsaugdüse VADM-45-N 162513

  • ERIKS:11632183
  • Hersteller:162513
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 658.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 711.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VADM
Nennweite Lavaldüse
0.45 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Vakuum
Grösse
10
Anschluss Luftzufuhr
M5
Vakuumanschluss
M5
Anschluß Entlüftung(en)
Schalldämpfer integriert
Ventilfunktion
Geschlossen
Bauart Schalldämpfer
Geschlossen
Filterfeinheit
<= 40 µm
Betriebsdruck
von 1.5 bis 8 bar
Schutzart (IP)
65
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Druckbereich (Angabe)
von 0 bis 1 bar
Max. Vakuum
85 %
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Gewicht
65 g