CHF 392.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 424.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VADM |
Nennweite Lavaldüse | 2 mm |
Ejektorcharakteristik | Hohes Vakuum |
Grösse | 22 |
Anschluss Luftzufuhr | G1/4 |
Vakuumanschluss | G3/8 |
Anschluß Entlüftung(en) | Schalldämpfer integriert |
Ventilfunktion | Geschlossen |
Bauart Schalldämpfer | Geschlossen |
Filterfeinheit | <= 40 µm |
Betriebsdruck | von 2 bis 8 bar |
Schutzart (IP) | 65 |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Druckbereich (Angabe) | von -1 bis 0 bar |
Max. Vakuum | 85 % |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Gewicht | 320 g |
CHF 157.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 169.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026