CHF 536.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 579.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VAD-M-I |
Nennweite Lavaldüse | 0.7 mm |
Ejektorcharakteristik | Hohes Vakuum |
Ausführung | T-Form |
Anschluss Luftzufuhr | M5 |
Vakuumanschluss | G1/8 |
Betriebsdruck | von 1.5 bis 8 bar |
Schutzart (IP) | 65 |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 50 °C |
Max. Vakuum | 90 % |
Material Gehäuse | Aluminium |
Gewicht | 0 g |