FESTO

FESTO Vakuumsaugdüse VAD-MYB-1/8 35553

  • ERIKS:11628186
  • Hersteller:35553
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 326.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 352.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VAD-M
Nennweite Lavaldüse
0.7 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Vakuum
Ausführung
T-Form
Anschluss Luftzufuhr
M5
Vakuumanschluss
G1/8
Betriebsdruck
von 1.5 bis 8 bar
Schutzart (IP)
65
Umgebungstemperatur
von 0 bis 40 °C
Max. Vakuum
85 %
Material Gehäuse
Aluminium
Gewicht
80 g