Eriks
FESTO

FESTO Vakuumsaugdüse VAD-ME-I-3/8 35533

  • ERIKS:11628183
  • Hersteller:35533
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 567.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 613.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VAD-M-I
Nennweite Lavaldüse
2 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Vakuum
Ausführung
T-Form
Anschluss Luftzufuhr
G1/4
Vakuumanschluss
G3/8
Betriebsdruck
von 1.5 bis 8 bar
Schutzart (IP)
65
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Max. Vakuum
90 %
Material Gehäuse
Aluminium
Gewicht
0 g