Eriks
FESTO

FESTO Vakuumsaugdüse VAD-ME-I-1/4 35532

  • ERIKS:23210268
  • Hersteller:35532
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 555.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 600.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VAD-M-I
Nennweite Lavaldüse
1.4 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Vakuum
Ausführung
T-Form
Anschluss Luftzufuhr
G1/8
Vakuumanschluss
G1/4
Betriebsdruck
von 1.5 bis 8 bar
Schutzart (IP)
65
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Max. Vakuum
90 %
Material Gehäuse
Aluminium
Gewicht
0 g