CHF 435.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 470.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VAD-M |
Nennweite Lavaldüse | 2 mm |
Ejektorcharakteristik | Hohes Vakuum |
Ausführung | T-Form |
Anschluss Luftzufuhr | G1/4 |
Vakuumanschluss | G3/8 |
Betriebsdruck | von 1.5 bis 8 bar |
Schutzart (IP) | 65 |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 40 °C |
Max. Vakuum | 85 % |
Material Gehäuse | Aluminium |
Gewicht | 242 g |
CHF 157.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 169.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026