FESTO

FESTO Vakuumsaugdüse VAD-ME-1/4 35555

  • ERIKS:23210267
  • Hersteller:35555
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 392.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 424.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VAD-M
Nennweite Lavaldüse
1.4 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Vakuum
Ausführung
T-Form
Anschluss Luftzufuhr
G1/8
Vakuumanschluss
G1/4
Betriebsdruck
von 1.5 bis 8 bar
Schutzart (IP)
65
Umgebungstemperatur
von 0 bis 40 °C
Max. Vakuum
85 %
Material Gehäuse
Aluminium
Gewicht
212 g
Alternativen

CHF 106.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026