Eriks
FESTO

FESTO Vakuumsaugdüse OVEM-10-H-B-GO-OE-N-2N 540004

  • ERIKS:12263082
  • Hersteller:540004
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 708.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 766.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
OVEM
Nennweite Lavaldüse
0.95 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Vakuum
Ausführung
Modular
Grösse
20
Anschluss Luftzufuhr
G1/4
Vakuumanschluss
G1/4
Anschluß Entlüftung(en)
Schalldämpfer integriert
Ventilfunktion
Offen
Bauart Schalldämpfer
Offen
Filterfeinheit
40 µm
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Schutzart (IP)
65
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Druckbereich (Angabe)
von -1 bis 0 bar
Max. Vakuum
93 %
Material Gehäuse
PA, glasfaserverstärkt
Gewicht
335 g