CHF 575.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 621.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | OVEM |
Nennweite Lavaldüse | 0.7 mm |
Ejektorcharakteristik | Hohes Vakuum |
Ausführung | Modular |
Grösse | 20 |
Anschluss Luftzufuhr | QS-8 |
Vakuumanschluss | QS-8 |
Anschluß Entlüftung(en) | Schalldämpfer integriert |
Ventilfunktion | Offen |
Bauart Schalldämpfer | Offen |
Filterfeinheit | 40 µm |
Betriebsdruck | von 2 bis 8 bar |
Schutzart (IP) | 65 |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 50 °C |
Druckbereich (Angabe) | von -1 bis 0 bar |
Max. Vakuum | 93 % |
Material Gehäuse | PA, glasfaserverstärkt |
Gewicht | 330 g |