CHF 156.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 169.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | OVEL |
Nennweite Lavaldüse | 0.7 mm |
Ejektorcharakteristik | Hohes Vakuum |
Ausführung | T-Form |
Grösse | 15 |
Anschluss Luftzufuhr | Schlauch-Außen-ø 4mm |
Vakuumanschluss | Schlauch-Außen-ø 4mm |
Anschluß Entlüftung(en) | Schalldämpfer offen |
Ventilfunktion | Geschlossen |
Bauart Schalldämpfer | Offen |
Filterfeinheit | 40 µm |
Betriebsdruck | von 2 bis 7 bar |
Schutzart (IP) | 40 |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 50 °C |
Druckbereich (Angabe) | von -1 bis 0 bar |
Max. Vakuum | 92 % |
Material Gehäuse | PA, glasfaserverstärkt |
Gewicht | 87 g |