Eriks
FESTO

FESTO Vakuumsaugdüse OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-V1B-H3 8049046

  • ERIKS:14170643
  • Hersteller:8049046
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 149.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 161.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
OVEL
Nennweite Lavaldüse
0.45 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Vakuum
Ausführung
T-Form
Grösse
10
Anschluss Luftzufuhr
Schlauch-Außen-ø 4mm
Vakuumanschluss
Schlauch-Außen-ø 4mm
Anschluß Entlüftung(en)
Schalldämpfer offen
Ventilfunktion
Geschlossen
Bauart Schalldämpfer
Offen
Filterfeinheit
40 µm
Betriebsdruck
von 2 bis 7 bar
Schutzart (IP)
40
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Druckbereich (Angabe)
von -1 bis 1 bar
Max. Vakuum
89 %
Material Gehäuse
PA, glasfaserverstärkt
Gewicht
72 g