Eriks
FESTO

FESTO Vakuumsaugdüse OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-B2PNLK-H3 8069572

  • ERIKS:14170657
  • Hersteller:8069572
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 194.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 210.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
OVEL
Nennweite Lavaldüse
0.95 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Vakuum
Ausführung
T-Form
Grösse
15
Anschluss Luftzufuhr
Schlauch-Außen-ø 6mm
Vakuumanschluss
Schlauch-Außen-ø 6mm
Anschluß Entlüftung(en)
Schalldämpfer offen
Ventilfunktion
Geschlossen
Bauart Schalldämpfer
Offen
Filterfeinheit
40 µm
Betriebsdruck
von 2 bis 7 bar
Schutzart (IP)
40
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Druckbereich (Angabe)
von -1 bis 0 bar
Max. Vakuum
92 %
Material Gehäuse
PA, glasfaserverstärkt
Gewicht
88 g