CHF 348.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 376.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | CPV |
Nennweite Lavaldüse | 1.4 mm |
Ejektorcharakteristik | Hohes Vakuum |
Anschluss Luftzufuhr | Anschlussplatte |
Vakuumanschluss | G1/4 |
Anschluß Entlüftung(en) | Anschlussplatte |
Betriebsdruck | von 2 bis 10 bar |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 50 °C |
Max. Vakuum | 85 % |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Gewicht | 0 g |