FESTO

FESTO Vakuumsaugdüse CPV14-M1H-VI95-2GLS-1/8 185871

  • ERIKS:11635393
  • Hersteller:185871
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 281.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 304.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPV
Nennweite Lavaldüse
0.95 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Vakuum
Anschluss Luftzufuhr
Anschlussplatte
Vakuumanschluss
G1/8
Anschluß Entlüftung(en)
Anschlussplatte
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Max. Vakuum
85 %
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Gewicht
0 g