FESTO

FESTO Vakuumsaugdüse CPV14-M1H-V95-1/8 185868

  • ERIKS:11635392
  • Hersteller:185868
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 223.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 241.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPV
Nennweite Lavaldüse
0.95 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Vakuum
Anschluss Luftzufuhr
Anschlussplatte
Vakuumanschluss
G1/8
Anschluß Entlüftung(en)
Anschlussplatte
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Max. Vakuum
85 %
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Gewicht
0 g