CHF 41.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | FVAM |
Gehäusedurchmesser | 63 mm |
Messbereich | von -1 bis 0 |
Druckeinheit | bar |
Sekondäre Skalaeinteilung | -30 - 0 |
Druckeinheit sekondäre Skalaeinteilung | inch HG |
Flüssigkeit gedämpft | Nein |
Montage Manometer | Paneelmontage |
Anschlussstelle | Hinten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Material Gehäuse | ABS |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Scheibe | Acryl |
Mediumtemperatur | von -20 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |