Eriks
FESTO

FESTO Vakuummeter FVAM-40-V1/0-G1/8-EN 537812

  • ERIKS:11648390
  • Hersteller:537812
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FVAM
Gehäusedurchmesser
40 mm
Messbereich
von -1 bis 0
Druckeinheit
bar
Sekondäre Skalaeinteilung
-30 - 0
Druckeinheit sekondäre Skalaeinteilung
inch HG
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Montage Manometer
Paneelmontage
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/8" BSPP(G)
Material Gehäuse
ABS
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Acryl
Mediumtemperatur
von -20 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C