CHF 13.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VAF-PK |
Abscheidegrad | 50 µm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 0 bar |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 40 °C |
Durchfluss bei Vakuum von -0,75 bar | 210 l/min |
Anschluss | PK-6 |
Befestigungsart | In-line |
Mit Reservoir | Nein |
Material Gehäuse | PA |
Material Filterelement | PA/Gewebe |
Abwurfimpulstauglichkeit | <= 8 bar bar |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Gewicht | 10 g |