Eriks
FESTO

FESTO Vakuumfilter VAF-PK-3 535883

  • ERIKS:11647471
  • Hersteller:535883
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VAF-PK
Abscheidegrad
50 µm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 0 bar
Umgebungstemperatur
von 0 bis 40 °C
Durchfluss bei Vakuum von -0,75 bar
50.8 l/min
Anschluss
PK-3
Befestigungsart
In-line
Mit Reservoir
Nein
Material Gehäuse
PA
Material Filterelement
PA/Gewebe
Abwurfimpulstauglichkeit
<= 8 bar bar
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
4 g