CHF 2.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.18inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | OAFF |
Abscheidegrad | 40 µm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 0 bar |
Mit Reservoir | Nein |
Material Gehäuse | POM |
Material Filterelement | PA/Gewebe |
Material Dichtung | NBR |
Abwurfimpulstauglichkeit | <= 7 bar bar |
Medium | Atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Gewicht | 1.5 g |