Eriks
FESTO

FESTO Vakuumfilter OAFF-G3-5 8068944

  • ERIKS:14170620
  • Hersteller:8068944
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.18inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
OAFF
Abscheidegrad
40 µm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 0 bar
Mit Reservoir
Nein
Material Gehäuse
POM
Material Filterelement
PA/Gewebe
Abwurfimpulstauglichkeit
<= 7 bar bar
Medium
Atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
1 g