Eriks
FESTO

FESTO Vakuumfilter ESF-4B 191204

  • ERIKS:11637741
  • Hersteller:191204
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESF
Abscheidegrad
10 µm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 4 bar
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Durchfluss bei Vakuum von -0,75 bar
270 l/min
Anschluss
M6
Vakuumanschluss
M6
Befestigungsart
Außengewinde
Mit Reservoir
Nein
Material Gehäuse
Aluminium / Messing, vernickelt
Material Filterelement
PVF
Material Dichtung
NBR
Medium
Atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
19 g