Eriks
FESTO

FESTO Vakuumfilter ESF-3 191202

  • ERIKS:11637739
  • Hersteller:191202
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESF
Abscheidegrad
10 µm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 4 bar
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Durchfluss bei Vakuum von -0,75 bar
100 l/min
Anschluss
M4
Vakuumanschluss
M4
Befestigungsart
Außengewinde
Mit Reservoir
Nein
Material Gehäuse
Aluminium / Messing, vernickelt
Material Filterelement
PVF
Material Dichtung
NBR
Medium
Atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
9 g