Eriks
FESTO

FESTO UND-Glied ZK-1/8-B 6680

  • ERIKS:23210328
  • Hersteller:6680
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ZK
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/8 in
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]